DIN 6331, aço sem tratamento 10
DIN 6331, aço sem tratamento 10
PORCA DIN 6331 M20
Art.
0369820
EAN 4011231349727
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
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M20 |
Altura (h1) | 30 mm |
Diâmetro do colar (dc) | 37 mm |
Accionador externo (s1) | SW30 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10 |
Superfície | Simples |
Inclinação | 2,5 mm |
DIN | 6331 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Espessura da flange | 6 mm |
Largura entre cantos (e) | 33,53 mm |
Diâmetro nominal | 20 mm |