Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior
DIN7991 10.9 M16X35
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A norma ISO 10642 substitui a norma DIN 7991 | Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alteradas | Ø nominais M18, M22, M24 omitidos | Aços inox removidos | classes de resistência 10.9 e 12.9 adicionadas).
Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M16 |
Comprimento (l1) | 35 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 30,61 mm |
Altura da cabeça (k1) | 8,8 mm |
Tamanho da fenda (s1) | SI10 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 010,9 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de embeber |
Tipo de fenda | Sextavado interior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formato da rosca | Rosca métrica standard |
Design da rosca | Rosca total |
Classe do produto | A |