Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior

DIN7991 10.9 M16X60

Art. 008916 60
EAN 4045727048122

Entre na sua conta para ver preços
Parafuso com cabeça de embeber com sextavado interior

Art. 008916 60
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
ISO 10642, aço 010.9, sem tratamento
Aviso

A norma ISO 10642 substitui a norma DIN 7991 | Existem ligeiras semelhanças (algumas alturas e diâmetros de cabeças alteradas | Ø nominais M18, M22, M24 omitidos | Aços inox removidos | classes de resistência 10.9 e 12.9 adicionadas).



Estes parafusos só podem ser sujeitos a cargas limitadas devido à geometria da respetiva cabeça; consulte a norma DIN EN ISO 898-1

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1)

M16

Comprimento (l1)

60 mm

Diâmetro da cabeça (dk)

30,61 mm

Altura da cabeça (k1)

8,8 mm

Tamanho da fenda (s1)

SI10

Material

Aço

Classe de resistência

010,9

Superfície

Simples

Conforme RoHS

Sim

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Tipo de fenda

Sextavado interior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Formato da rosca

Rosca métrica standard

Design da rosca

Rosca total

Classe do produto

A