DIN 910 aço galvan. amarelo c/colar MB
DIN 910 aço galvan. amarelo c/colar MB
BUJONS ESPECIAIS M14X1,5X13
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
DIN 910 yellow galvanised, hexagonal head with flange, special design for Mercedes-Benz
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (d1) | M14 x 1,5 |
Comprimento (l1) | 21 mm |
Altura da cabeça (k1) | 6 mm |
Normas | DIN 910 |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a amarelo |
Accionador externo (s1) | WS13 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Inclinação | 1,5 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!