Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

DISCO DE CORTE PARA AÇO E AÇO INOX

Disco de corte para aço/aço inox ECONOMY
DISCO DE CORTE WURTH LINE INOX D.125X1MM

Art. 0669631250

EAN 4099618297991

Entre na sua conta para ver preços
DISCO DE CORTE PARA AÇO E AÇO INOX

Art. 0669631250

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Disco de corte robusto com elevados valores de desempenho.

Excelente desempenho do corte com uma longa vida útil.


  • Elevada resistência à rutura.

  • Sem ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%).

  • Em conformidade com os requisitos de segurança máxima dispostos na norma europeia EN 12413.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaçãoAdequado para aço e especialmente para aço inox
Para cortar tubos e perfis de paredes finas, chapas metálicas finas, etc.

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Capacidade de corte (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Manuseamento/facilidade de utilização (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Qualidade do corte (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Diâmetro x espessura

125 x 1,0 mm

Furação

22,23 mm

Design

Plano

Velocidade máx. de rotação

12250 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s

Material a ser tratado

Aço inox, Aço