Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

DISCO DE REBARBAR PARA AÇO

DISCO DE REBARBAR AÇO D.125X6MM

Art. 0669260126

EAN 4053479370958

Entre na sua conta para ver preços
DISCO DE REBARBAR PARA AÇO

Art. 0669260126

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Disco de rebarbar robusto com elevado desempenho.
Reforçado com tecido de alta qualidade
• Reforçado com fibra
• Permite uma resistência mínima à fratura
Ligação de resina sintética
• Discos resistentes aos impactos
• Pode ser utilizado para aço e ferro
Funcionamento a frio
• Baixo nível de ruído
• Pouca formação de pó
Excelente capacidade de desbaste
• Vida útil longa
• Elevada resistência à rutura
Cumpre os requisitos máximos de segurança
Norma europeia EN12413
AvisoArmazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C
Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado
Utilize apenas discos não danificados
Garanta uma pressão de contacto adequada
Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
Em conformidade com os requisitos máximos de segurança da norma europeia EN12413
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro x espessura

125 x 6,0 mm

Furação

22,23 mm

Design

Curvo

Velocidade máx. de rotação

12250 rpm

Material a ser tratado

Aço

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s

Versatilidade (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Velocidade de remoção (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Desempenho de remoção (sistema de pontos)

1 de 4 pontos