Spring washer
DISK-TENS-DIN6796-(GE5A)-8,4X18X2X2,6
Art.
46483708
EAN 7319005557222
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
DIN 6796 spring steel, zinc flake, silver, Geomet 500
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para rosca | M8 |
Diâmetro interior (d1) | 8,4 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 18 mm |
Altura (h1) | 2,6 mm |
Espessura (s1) | 2 mm |
Material | Aço mola |
Superfície | Zincado, prateado |
Conforme RoHS | Sim |
Adequado para | Uniões roscadas, classe de resistência 8.8 e 10.9 |
Função de bloqueio | Frenador |