DOWNLIGHT LED FINO Redondo
Lâmpada de embutir LED fina, redonda
DOWNLIGHT LED 20W 4000K
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1332835.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2185981.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4506990.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/5316514.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/5316515.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/5316520.jpg)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Longa vida útil
Reduz a frequência de substituição das lâmpadas tradicionais.
- Sem tempo de aquecimento e pré-aquecimento
Capacidade de iluminação total disponível imediatamente.
- Instalação rápida
Basta substituir a fixação antiga, o balastro e as lâmpadas com este novo foco LED com controlador.
- Índice de reprodução de cores mín. 80
- Potência utilizada: 100-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura de funcionamento: -20 °C - +60 °C
- Ciclos de comutação: > 100 000
- SDCM: ≤ 6
- Tempo de arranque: < 0,5 s
- Fator de potência: > 0,9
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Fichas Técnicas(X)
Tipo de lâmpada | SMD |
Tensão nominal | 230 V/CA |
Material da caixa de proteção | Alumínio |
Superfície da estrutura | Anodizado |
Cor da estrutura | Alumínio branco RAL 9006 |
Cor da lente | Branco |
Potência nominal | 20 W |
Número de LEDs | 96 UNID |
Cor da luz | Branco neutro |
Temperatura da cor | 4000 K |
Índice de rendimento das cores (CRI) mín. | 80 |
Altura | 12,5 mm |
Diâmetro exterior | 240 mm |
Profundidade da instalação | 12,5 mm |
Tipo de ligação | Encaixe |
Classe de proteção IP | IP 20 |
Classe de proteção | Classe de proteção II/isolamento de proteção |
Vida útil da iluminação | 30000 h |
Fluxo luminoso | 1400 lm |
Fluxo máx. de iluminação | 1400 lm |
Com interruptor | Não |
Cor | Alumínio branco, semelhante a RAL 9006 |
Ângulo de emissão de luz | 120 Grau |