Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Desandador DIN 1814 Performance, regulável

DESANDADOR P/ MACHO TAM. 1

Art. 0657800100

EAN 4061975320742

Entre na sua conta para ver preços
Desandador DIN 1814 Performance, regulável

Art. 0657800100
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
Desandador de machos de alto desempenho para montagem de ferramentas com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10. Estrutura reforçada com novo design e garras serrilhadas para cargas elevadas.

Precisão milimétrica


Garras de fixação temperadas com erosão de precisão e ranhura de guia incorporada. Como resultado do processo de erosão, apenas são criados raios mínimos nos cantos interiores e exteriores. As garras móveis estão fixas à pega por um troço. Graças a este tipo inovador de fixação, evita-se o desaperto das fixações roscadas



Utilização confortável


As pegas com serrilha cruzada fina asseguram o trabalho, mesmo sob um elevado grau de sujidade. Quando utilizado em espaços apertados, é possível desapertar facilmente uma pega



Trabalho seguro, mesmo com forças elevadas


Capacidade de carga muito elevada em comparação com os modelos standard



Produção sustentável


Pegas de aço com revestimento a preto e corpo do desandador com revestimento em pó

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Desandador regulável para montagem de ferramentas manuais com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10, como machos manuais, punções ou extratores de parafusos.

InstruçõesAo fixar machos manuais, tenha em atenção o seguinte:


A garra móvel do desandador é desapertada ao rodar a pega. Agora, a haste quadrada do macho manual é colocada na folga resultante. Ao rodar novamente a pega, o macho manual é apertado entre as garras e aí fixado. A ferramenta apertada pode ser utilizada para cortar roscas manualmente.


Para tal, é feito previamente um furo na peça. Agora, a broca é fornecida com um líquido de refrigeração/lubrificante adequado e posicionada verticalmente. Graças às duas pegas pode-se aplicar muita força e o corte fica fácil. Ao cortar roscas manualmente, é importante garantir que a broca é rodada para trás em intervalos regulares, de forma a quebrar as aparas criadas.

Tamanho

1

Comprimento

180 mm

Material

Zinco fundido

DIN

1814

Área mín./máx. de rosca/corte, métrico

1-10 mm

Adequado para tamanho mín./máx. de tomada quadrada

2-6,3 mm

Área mín./máx. de corte de rosca Whitworth rosca de tubo BSP (rosca G), imperial

1/8-1/8 in

Área mín./máx. de corte de rosca Whitworth (rosca em W), imperial

1/16-3/8 in

Intervalo mín./máx. de corte do mandril

2,5-7,5 mm