Desandador DIN 1814 Performance, regulável
DESANDADOR P/ MACHO TAM. 3
Art. 0657800300
EAN 4061975320780
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Precisão milimétrica
Garras de fixação temperadas com erosão de precisão e ranhura de guia incorporada. Como resultado do processo de erosão, apenas são criados raios mínimos nos cantos interiores e exteriores. As garras móveis estão fixas à pega por um troço. Graças a este tipo inovador de fixação, evita-se o desaperto das fixações roscadas
Utilização confortável
As pegas com serrilha cruzada fina asseguram o trabalho, mesmo sob um elevado grau de sujidade. Quando utilizado em espaços apertados, é possível desapertar facilmente uma pega
Trabalho seguro, mesmo com forças elevadas
Capacidade de carga muito elevada em comparação com os modelos standard
Produção sustentável
Pegas de aço com revestimento a preto e corpo do desandador com revestimento em pó
Fichas Técnicas(X)
Desandador regulável para montagem de ferramentas manuais com haste quadrada de acordo com a norma DIN 10, como machos manuais, punções ou extratores de parafusos.
A garra móvel do desandador é desapertada ao rodar a pega. Agora, a haste quadrada do macho manual é colocada na folga resultante. Ao rodar novamente a pega, o macho manual é apertado entre as garras e aí fixado. A ferramenta apertada pode ser utilizada para cortar roscas manualmente.
Para tal, é feito previamente um furo na peça. Agora, a broca é fornecida com um líquido de refrigeração/lubrificante adequado e posicionada verticalmente. Graças às duas pegas pode-se aplicar muita força e o corte fica fácil. Ao cortar roscas manualmente, é importante garantir que a broca é rodada para trás em intervalos regulares, de forma a quebrar as aparas criadas.
Tamanho | 3 |
Comprimento | 380 mm |
Material | Zinco fundido |
DIN | 1814 |
Área mín./máx. de rosca/corte, métrico | 5-20 mm |
Adequado para tamanho mín./máx. de tomada quadrada | 4,9-12 mm |
Área mín./máx. de corte de rosca Whitworth rosca de tubo BSP (rosca G), imperial | 1/8-1/2 in |
Área mín./máx. de corte de rosca Whitworth (rosca em W), imperial | 7/32-3/4 in |
Intervalo mín./máx. de corte do mandril | 6,5-15 mm |