Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance
DESANDADOR P/ CANCONETE TAM. 3
Art. 0659800300
EAN 4061975320674
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho seguro, mesmo com forças elevadas
Capacidade de carga muito elevada em comparação com os modelos standard, graças à nova geometria da ferramenta e a um novo processo de produção com tolerâncias de produção mais reduzidas
Utilização confortável
Os parafusos de bloqueio resistentes e de funcionamento suave com serrilha cruzada fina permitem a fixação do caçonete de corte de roscas sem a necessidade de uma chave de fendas
Produção sustentável
Pegas de aço com revestimento a preto e corpo do desandador para caçonete com revestimento em pó
Fichas Técnicas(X)
Normas | EN 22568 |
Material | Zinco fundido |
Diâmetro interno x altura | 25 x 9 mm |
Comprimento | 210 mm |
Área mín./máx. de rosca/corte, métrico | 7-9 mm |
Área mín./máx. de rosca/corte, métrico fino | 7-9 mm |
Área mín./máx. de corte de rosca Whitworth (rosca em W), imperial | 5/16-5/16 in |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!