Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance

DESANDADOR P/ CANCONETE TAM. 6

Art. 0659800600

EAN 4061975320704

Entre na sua conta para ver preços
Desandador para caçonete DIN EN 22568 Performance

Art. 0659800600
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
O desandador para caçonete de alto desempenho em zinco fundido para montagem de caçonetes redondos em conformidade com as normas DIN EN 22568 e DIN EN 24231, standard de fábrica com corpo reforçado e novo design, bem como pegas de aço com revestimento a preto para cargas muito elevadas.

Trabalho seguro, mesmo com forças elevadas


Capacidade de carga muito elevada em comparação com os modelos standard, graças à nova geometria da ferramenta e a um novo processo de produção com tolerâncias de produção mais reduzidas



Utilização confortável


Os parafusos de bloqueio resistentes e de funcionamento suave com serrilha cruzada fina permitem a fixação do caçonete de corte de roscas sem a necessidade de uma chave de fendas



Produção sustentável


Pegas de aço com revestimento a preto e corpo do desandador para caçonete com revestimento em pó

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

InstruçõesO caçonete é colocado na fenda do respetivo suporte à altura do parafuso central. Em primeiro lugar, fixe o parafuso central com uma chave de fendas. Em seguida, os dois parafusos opostos são apertados, de forma a que o caçonete seja apertado corretamente. Seguem-se os dois parafusos restantes, que fixam finalmente o caçonete. Em seguida, o caçonete é posicionado verticalmente na peça de trabalho. Graças às duas pegas pode-se aplicar muita força e o corte fica fácil. Os caçonetes "HSS Performance" e "HSCo Multi Performance" podem ser utilizados de ambos os lados graças ao seu corte bilateral. Ao cortar, é necessário utilizar uma quantidade suficiente de lubrificante. Após duas voltas, o corte pode ser interrompido virando-o brevemente para trás.

Normas

EN 22568

Material

Zinco fundido

Diâmetro interno x altura

45 x 18 mm

Comprimento

440 mm

Área mín./máx. de rosca/corte, métrico

16-20 mm

Área mín./máx. de corte de rosca Whitworth (rosca em W), imperial

5/8-13/16 in

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M10

Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
x 1 Un.
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M12

Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
x 1 Un.
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M16

Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
x 1 Un.
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M4

Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
x 1 Un.
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M5

Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
x 1 Un.
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M6

Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
x 1 Un.
Cançonete HSS DIN EN 22568 para roscas ISO métricas standard

CACONETE HSS M8

Cançonete redondo de acordo com a norma DIN EN 22568, fechado e com ranhuras (forma B), para a produção de roscas métricas standard ISO, de acordo com a norma DIN 13, em aço com uma resistência até 850 N/mm² e em ferro fundido.
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações