Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Desinfetante de superfícies

Desinfetante de superfícies
DESINFETANTE SUPERFICIES E A/C

Art. 089376405

EAN 4062856359257

Entre na sua conta para ver preços
Desinfetante de superfícies

Art. 089376405
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
Fiável no combate a micróbios, bactérias, vírus e fungos
  • Desinfeta, limpa e protege

  • Não deixa manchas

  • Sem silicone

  • Suficiente para 16 aplicações de desinfeção do sistema de ar condicionado do veículo
Aviso

Tenha cuidado ao utilizar produtos biocidas. Leia sempre o rótulo e as informações sobre o produto antes de o utilizar.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

Encha o pulverizador com a quantidade necessária de produto desinfetante de superfícies. Pulverize abundantemente o objeto a tratar e deixe-o atuar durante aprox. 15 minutos. A superfície tratada não requer qualquer pós-tratamento.

Conteúdo

5 l

Peso do conteúdo

4,5 kg

Base química

Água, etanol e propanol

Cheiro/fragrância

Álcool

Cor

Incolor

Temperatura mín. de inflamação

33 °C

Valor do pH

7,7

Densidade

0,95 g/cm³

Sem AOX

Sim

Biodegradável

Sim

Sem silicone

Sim

Validade a partir da data de produção

12 meses

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola pulverizadora Para recipientes vazios

PISTOLA PULVERIZADORA

x 1 Un.
Torneira Rosca DN 45 para bidões de plástico de 5 l e 10 l

TORNEIRA P/ BIDON 5L

A torneira torna rápido e fácil encher e distribuir líquidos de forma limpa e ajuda a dosear grandes quantidades de líquido num curto período de tempo.
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 2
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 3
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.