Deslizador para móveis
Deslizador para móveis Soft para aparafusar
DESLIZADOR SUAVE -BRA-D20MM
Art. 0683550077
EAN 4046778747002
		
			
			
				
Entre na sua conta para ver preços
				
			
		
		
				
	
	
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
	
				
Exclusivamente para clientes comerciais
		Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Deslizadores Soft para aparafusar em móveis de madeira
Para deslizadores Natural, Stopp e Hyper para móveis
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Base deslizante para pavimentos especialmente sensíveis, como soalho, laminado, mármore ou ladrilhos de cerâmica fina
Material  | Plástico  | 
Cor  | Branco, natural  | 
Diâmetro (Ø)  | 20 mm  | 
Altura (H)  | 4 mm  | 
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!