Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Despenseiro de extensão diagonal lateral VS TAL Para armários com 300 mm de largura

Corrediça diagonal VS TAL Side-8 para despenseiro
SUB SIDE DSA8

Art. 0684901152

EAN 4058794512908

Entre na sua conta para ver preços
Despenseiro de extensão diagonal lateral VS TAL Para armários com 300 mm de largura

Art. 0684901152
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
For cabinet width 300 mm
  • Estrutura extensível com corrediça de rolamento de esferas de extração total, com amortecedor e recuo automático integrados, montado num dos lados

  • Pode ser utilizado no lado esquerdo e direito

  • Para encaixar cestos suspensos de 90°, 45° e 35°

  • A altura dos cestos pode ser regulada individualmente

  • Com fixação frontal sem ferramentas

  • Afinação simples da frente através de ajuste 3D

  • Montagem fácil – não necessita de medição durante a montagem do armário devido à matriz que é fornecida com o material.

As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para largura do armário

300 mm

Altura livre mín. de instalação

1824 mm

Profundidade livre mín. de instalação

495 mm

Material

Aço

Superfície

Revestimento em pó

Capacidade de carga

40 kg

Cor

Alumínio branco RAL 9006

Função de fecho suave

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Cesto de encaixe de 90°, conjunto de 2 Para corrediça de extensão total de armário inferior VS SUB Side e despenseiro de extensão diagonal lateral VS TAL Side; gaveta de 300 mm

CESTO SAPHIR 300MM 90º

Para corrediça de extensão total de armário inferior VS SUB Side e despenseiro de extensão diagonal VS TAL Side; largura de armário de 300 mm
x 1 Un.
Cesto de encaixe de 90°, conjunto de 2 Para corrediça de extensão total de armário inferior VS SUB Side e despenseiro de extensão diagonal lateral VS TAL Side; gaveta de 300 mm

CESTO PREMEA 300MM 90º

Para corrediça de extensão total de armário inferior VS SUB Side e despenseiro de extensão diagonal VS TAL Side; largura de armário de 300 mm