Despenseiro de extensão total VS TAL Larder Spin
Despenseiro de extensão total VS TAL Larder Spin
DESPE.ROTARY PREMEA 400 MM 1990-2240
Art. 0684901718
EAN 4048539955619
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Estrutura extensível ajustável em altura, montagem de encaixe
- Altura do armário flexível
- Montagem sem ferramentas através de encaixe simples
Regulação frontal tridimensional
As tolerâncias de fabrico podem ser facilmente inclinadas
A extensão pode ser rodada para o lado direito ou esquerdo, após ser completamente aberta
O utilizador pode escolher facilmente a melhor zona de acesso a partir da sua posição
Parte frontal estabilizada graça aos frisos frontais
Recuo automático a partir de 40 mm com amortecedor pneumático integrado
- Guia de fecho suave
- Bloqueia na posição correta quando fechado, não permite a abertura inadvertida do armário
Alturas variáveis da estrutura a partir de 1290 até 1540 mm, bem como de 1790 até 2240 mm
Estrutura e fixação frontal com superfície com revestimento a pó duplo e uniforme de alta qualidade
Cestos fabricados em aço cromado polido com Ø de 7 mm
- Facilidade de regulação dos cestos em 64 mm
- Pega segura sem ruídos, graças aos clipes retentores do cesto, que evitam um desencaixe não intencional
- Cestos fáceis de regular
Tempo de entrega: aproximadamente cinco dias úteis após a receção da encomenda. A encomenda é composta por três embalagens
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para largura do armário | 400 mm |
Adequado para altura livre mín./máx. do armário | 1990-2240 mm |
Profundidade livre mín. de instalação | 500 mm |
Número de cestos | 5 |
Versão da gaiola | Premea |
Material | Aço / Madeira |
Superfície | Cromado |
Capacidade de carga da parte móvel | 120 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!