Detergente multiusos Pavimentos
Detergente multiusos para pavimentos
DETERGENTE MULTIUSOS PAVIMENTOS 5L
Art. 0893474516
EAN 4065746290173
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fácil de enxaguar
Não deixa manchas ou depósitos na superfície.
Pouca espuma na aplicação
Odor agradável
Fichas Técnicas(X)
Adequado para todas as superficies, incluindo metal como o aço, ligas de alumínio e plásticos. Pode ser usado para remover sujidade e gordura. O produto pode ser utilizado em banhos de ultrasons e por imersão. Uso manual ou em máquina.
Deve ser usado diluido com água. A diluição vai depender da sujidade a ser removida. O produto é ativo em baixa concentração ( a partir de 1%). Para sujidade mais intensa, usar cerca de 15 a 20% em água, sendo que a concentração ideal é entre 5 e 10%. Para banhos de ultrasons e imersão, usar em concentração de 3 a 5% a quente. Se a limpeza for à temperatura ambiente, aplicar o produto na superfície a limpar, esperar uns minutos, esfregar a superfície e depois enxaguar com água à pressão ou limpar com um pano.
Conteúdo | 5 l |
Cheiro/fragrância | Agradável |
Cor | Rosa |
Base química | Água |
Densidade/condições | 1,04 g/cm³ / a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |