Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Detetor de fugas ultrassónico HVAC 2 em 1 em caixa de plástico

Dispositivo de deteção de fugas ultrassónico 2 em 1 HVCA
DETECTOR DE FUGAS POR ULTRA SOM

Art. 1952001399
EAN 4056807684611
Entre na sua conta para ver preços
Detetor de fugas ultrassónico HVAC 2 em 1 em caixa de plástico

Art. 1952001399
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
Para localizar fugas através de ondas ultrassónicas que não penetram vidro, borracha ou metal. O ruído mecânico é localizado por meio de um sensor de contacto
  • Elevada qualidade e sensibilidade

  • Ideal para fugas de A/C

  • Definição da intensidade através de controlo rotativo

  • Inclui ainda visor LED


Material incluído:


  • 1 recetor para feedback acústico e ótico (visor LED)

  • 1 transmissor ultrassónico para localizar fissuras em recipientes, vedantes defeituosos, pontos de entrada de ar ou água no veículo, etc.

  • 2 sondas (sensor ultrassónico e sensor de contacto)

  • 1 auscultadores estéreo e 2 pilhas de bloco de 9 V
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para inspeção e verificação de saídas de vácuo e ar comprimido (instalações de ar comprimido/gás de pressão, etc.), sistemas elétricos (falhas de isolamento, faíscas, cablagem, etc.), pneus com fugas, sistemas de autogás, e entrada de água no veículo

Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada

Não

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Peso da bateria recarregável/bateria

38 g

Tipo de bateria recarregável/bateria

Alcali

Peso do apoio

20 g

Largura

305 mm

Altura

85 mm

Comprimento

345 mm

Tensão nominal

8.4 V/CC

WEEE (resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos)

5