Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Diamond wet core drill bit LL & SP 23

Diamond wet core drill bit LL & SP 23
BROCA DS ZEBRA 46X400MM

Art. 5456075046
EAN 4099618025075

Entre na sua conta para ver preços
Diamond wet core drill bit LL & SP 23

Art. 5456075046
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
High-tech diamond wet core drill bits with maximum fast drilling speed even in iron reinforcements and very long service life. For all construction trades.

Velocidade de perfuração extremamente elevada


Capacidade de perfuração até três vezes superior em relação a outras brocas craneanas para trabalhos molhados graças ao inovador processo de sinterização dos segmentos (CLEANTEC) Os diamantes premium com extremidades de corte extremamente agressivas estão integrados no segmento de forma ideal e uniforme, o que previne a rutura prematura dos diamantes. A nova tecnologia Würth CLEANTEC


proporciona um segmento de diamante único e flexível que cumpre até os mais exigentes requisitos em aplicações que envolvam betão armado.



União dos segmentos em viscoplástico, mas de alta resistência, para design com segmento de anel e segmentado a partir de 270 mm de diâmetro


O processo especial de indução por alta frequência (HFI) minimiza consideravelmente a rutura dos segmentos diamantados da broca (ao contrário de outros processos), mesmo nas aplicações mais exigentes.



Processo especial de soldadura a laser para as brocas segmentadas até 250 mm de diâmetro


Para uma união ideal dos segmentos na broca craneana



Segmentos de anel com ranhuras de purga adicionais deslocadas


Através destes, as brocas craneanas atingem adicionalmente uma velocidade de perfuração mais elevada e dispõem de um abastecimento de água ótimo durante toda a vida útil



Uma broca craneana única para quase todos os materiais de construção


Isto significa que o utilizador quase tem sempre a broca craneana adequada para o trabalho disponível no seu estaleiro de obra.



Menos resistência no material


Os segmentos 10% mais finos em relação à concorrência previnem perdas provocadas por fricção. Isto facilita também a abertura de rosca.



Diâmetros de 68 mm e 82 mm especialmente para caixas de derivação e comutadores

Aviso

Perfurar o ferro de armação só com licença de um engenheiro civil!

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Aplicações frequentes


Betão antigo, betão, tubos de betão, betão abrasivo, betão ecológico, betão fresco, bloco de sílico-calcário macio/duro, tijolo de clínquer macio/duro, betão fortemente armado (≥ 25 mm), granito macio/duro, Poroton macio/duro, argamassa composta, asfalto, argamassa, estuque



(para outras aplicações, consulte o resumo das aplicações das brocas craneanas diamantadas para trabalhos molhados)

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

4 de 4 pontos

Velocidade de perfuração no betão (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Velocidade de perfuração na armadura (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Conector de rosca

1 1/4 pol.

Diâmetro (Ø)

46 mm

Comprimento de trabalho

400 mm

Comprimento

476 mm

Altura do segmento

11 mm

Espessura do segmento

3 mm

Número de segmentos

4 UNID

Design

Segmentado

Ligação do segmento

Laser

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador para broca craneana

ADAPTADOR DS WURTH NDS - 11/4. E 1/2 .

Adaptador de ligação para máquinas WDS e de terceiros
x 1 Un.
Adaptador para broca craneana

ADAPTADOR DS WURTH DS - 11/4.- 1/2 .

Adaptador de ligação para máquinas WDS e de terceiros
x 1 Un.
Adaptador para broca craneana

ADAPTADOR DS DD-BI-11/4 . E 1/2.

Adaptador de ligação para máquinas WDS e de terceiros
x 1 Un.
Adaptador para broca craneana

ADAPTADOR DD-BU-11/4. E 1/2.

Adaptador de ligação para máquinas WDS e de terceiros
x 1 Un.
Extensões Para brocas craneanas de 1/2

EXTENSOR DS 1/2. 200 MM

A partir do diâmetro de broca craneana de 32 mm
x 1 Un.
Extensões Para brocas craneanas de 1/2

EXTENSOR DS 1/2 . 500 MM

A partir do diâmetro de broca craneana de 32 mm
x 1 Un.
Prolongamento para 1 broca craneana de 1/4

EXTENSAO 11/4 300MM

A partir do diâmetro de coroa de perfuração de 50 mm
x 1 Un.
Prolongamento para 1 broca craneana de 1/4

EXTENSOR DS 11/4. 500 MM

A partir do diâmetro de coroa de perfuração de 50 mm
x 1 Un.
Prolongamento para 1 broca craneana de 1/4

EXTENSOR DS 11/4. 1000MM

A partir do diâmetro de coroa de perfuração de 50 mm