Diluente PU para Pavitech HR e Pavilack
Diluente PU para PAVILACK e PAVITECH
DILUENTE PU P/ PAVILACK E PAVITECH 1L
Art. 0893181100
EAN 4099618275180
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
Diluente anidro especial para as tintas de base poliuretano, como Pavilack e Paviteck HR.
Propriedades
- Dilui tintas de poliuretano em qualquer gama de viscosidade, sendo compatível sem formar géis ou grumos
- Permite uma excelente formação superficial da camada de tinta
- Melhora o brilho, evitando matizados ou velados
- Reduz a formação de bolhas típicas das tintas de poliuretano
- Mantém e pode mesmo aumentar ligeiramente o tempo de vida útil da mistura
Aviso
Deverá sempre seguir as recomendações da tinta utilizada.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Instruções
- Não misturar com água
- Utilizar misturador a baixa velocidade (300 – 400 rpm)
- Para aplicação à trincha ou rolo: 5 – 10%
- Para aplicação por pulverização: 10 – 15%
- Para aplicação airless: 5%
Conteúdo | 1 l |
Peso do conteúdo | 890 g |
Base química | Solvente |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Transparente |
Temperatura mín. de inflamação | 110 °C |
Densidade | 0,89 g/cm³ |
Condições para manter a validade | área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar, 10°C a 30°C |
Validade a partir da data de produção | 2 anos |