Disco de cerdas
CLNBRSH-BRISTLEDISC-YELLOW-G80-D50
Art. 0673000508
EAN 4038898272991
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Formado por uma só peça
- As cerdas não se soltam
- Trabalho controlado e silencioso
Grão abrasivo cerâmico único e resistente
Elevado desempenho de corte, agressivo e com vida útil extremamente longa sem pressão de esmerilamento intensa
Adequado para um máximo de 25 000 rpm
Pode ser utilizado praticamente em todas as máquinas de operação manual
Elevado nível de eficiência consistente até o disco inteiro estar completamente gasto
Economia de custos
Sistemas de montagem de mudança rápida sem ferramentas para diâmetros de 50 mm e 75 mm
Instalação rápida e fácil
Rosca M14 integrada para diâmetro de 115 mm
Não é necessário um prato auxiliar especial
Fichas Técnicas(X)
Para remover depósitos resistentes, grossos e finos, tais como tinta, ferrugem, escória, zonas adesivas, resíduos de juntas, revestimentos ou sujidade em todos os tipos de metal, bem como para limpar betão, pedra natural, madeira e plásticos
Diâmetro (Ø) | 50 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Sistema 3M Roloc |
Cor | Amarelo |
Tipo de grão | 80 |
Velocidade máx. de rotação | 25000 rpm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!