Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 25.000 Referências

Disco de corte HSS

Disco de corte metal HSS/DM05
DISCO CORTE HSS 250X2,5X40MM 160 DENTES

N.º de art. 0604027516

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Disco de corte HSS

N.º de art. 0604027516

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x1 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Disco para máquinas estacionárias

Fabricadas em HSS/DM05 = Aço rápido de alto rendimento, dentes precisos, polidos. A superfície tratada a vapor permite uma melhor absorção do líquido refrigerante que evita os gumes de montagem (soldar a frio).

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Área de aplicação

Para o tratamento de ferro e aço de pouca ou média resistência em máquinas lentas (ca. 50 r.p.m.) - Passo do dente (t):


  • 4 mm - para perfís e tubos com uma espessura de parede de 0,8-1,5 mm.

  • 6 mm - para perfís médios, tubos e materiais maciços com uma espessura de parede ou diâmetro de 1,5-20 mm.

  • 8 mm - para perfís resistentes e materiais maciços com uma espessura de parede ou diâmetro de 15 - ca. 50 mm.

  • Para a refrigeração ou lubrificação utilize o refrigerante Würth com uma mistura de 5:1.


Para o tratamento de aço inox e outros materiais de alta resistência (a partir de 800 N/mm2 tração) em máquinas lentas (ca. 10-20 RPM) - Passo do dente (t):


  • 4 mm - para perfís e tubos com uma espessura de parede de 1,5-4 mm.

  • 6 mm - para perfís, tubos e material maciço com uma espessura de parede ou diâmetro de 4- ca. 50 mm.

  • 8 mm - para diâmetros extra resistentes e materiais maciços acima de 50 mm.

  • Para a refrigeração ou lubrificação utilize o refrigerante Würth com uma mistura de 7:1 no caso do aço inox e 8:1 no caso de materiais de alta resistência.

Diâmetro x largura de corte da lâmina/espessura da lâmina principal x orifício para broca

250 x 2,5 / 2,5 x 40 mm

Número de dentes

160 UNID

Forma dos dentes

HZ

Orifícios laterais

2/8/55
4/12/64

Velocidade máx. de rotação

50 rpm

Adequado para tipo de máquina

Serras circulares de bancada e de formato

Artigos adicionais:

 
Produto
Descrição
Número
PU
Preço
/PU
Cut+Cool Lubrificante refrigerante

CUT.COOL LUBRIFICANTE REFRIG. CORTE 5L

Líquido de refrigeração universal parcialmente sintético
x 1 Un.
Cut+Cool Lubrificante refrigerante

CUT.COOL LUBRIFICANTE REFRIG. CORTE 20L

Líquido de refrigeração universal parcialmente sintético
x 1 Un.
Cut+Cool Cut+Cool Ultra HD

CUT.COOL LUBRIFIC. REFRIGERANTE PLUS 5L

Lubrificante de arrefecimento de alto desempenho parcialmente sintético. Especialmente adequado para materiais difíceis de processar.
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informação sobre a exibição do preço e da imagem

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
N.º de art. N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica