Disco de corte, Longlife & Speed Para aço e aço inox
Disco de corte Longlife & Speed
DISCO CORTE LONGLIFE . SPEED D115X1,0MM
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Permite até 50% mais cortes
- Corte significativamente mais limpo e fácil graças às superfícies laterais extremamente rugosas
- Praticamente sem necessidade de retificação
- Consideravelmente menos esforço para o utilizador
- Amortecedor de segurança muito grande
- Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C
- Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado
- Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte
- Utilize apenas discos não danificados
- Não encrave/incline os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!
- Garanta uma pressão de contacto adequada
- Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina
- Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e homologação OSA (Organização para a segurança de abrasivos)
Fichas Técnicas(X)
- Ideal para aço e particularmente aço inox
- Igualmente capaz de cortar materiais grossos e finos, como tubos, materiais maciços, materiais planos, etc.
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Capacidade de corte (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Manuseamento/facilidade de utilização (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do corte (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Diâmetro | 115 mm |
Espessura | 1 mm |
Furação | 22,23 mm |
Design | Plano |
Velocidade máx. de rotação | 13300 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!