Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte UNI-Top

DISCO CORTE MADEIRA HM 300X48X30 MM

Art. 0611630048

EAN 4038898071761

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte UNI-Top

Art. 0611630048
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
O disco de corte universal para estaleiros de obra. Para cortes limpos numa grande variedade de materiais.

Forma dos dentes


Dentes alternados (AT) com ângulo plano de +5°



Máquina


Serras circulares manuais, serras de mesa e de esquadria, serras de corte de painéis e serras de bancada circulares



Materiais


Madeiras duras e macias, aglomerado (inacabado, revestido, folheado), placas de cobertura, plásticos, metais compostos e não ferrosos (alumínio, cobre e latão)

Aviso

Anel redutor incluido nos Art-Nr. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Madeiras duras e macias, aglomerado (inacabado, revestido, folheado), placas revestidas, plásticos, compósitos e metais não ferrosos (alumínio, cobre e latão)

Diâmetro x largura de corte da lâmina/espessura da lâmina principal x orifício para broca

300 x 3,2 / 2,2 x 30 mm

Número de dentes

48 UNID

Forma dos dentes

Dente alternado

Velocidade máx. de rotação

6400 rpm

Furos laterais

Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)

Especialmente adequado para

Madeira dura/macia, fibras transversais, Material de portada com pregos e resíduos de betão, Material sandwich, Alumínio, Perfis e tubos em folha de metal, Metais pesados não ferrosos, Plexiglas, vidro acrílico, calhas para cabos de plástico, PVC, plástico geral

Adequado para

Painel de fibras, MDF, Painel de fibras revestido a plástico, Contraplacado, Madeira aglomerada, Cimento de amianto, plástico reforçado a fibra de vidro, Fibrocimento, Placa de gesso cartonado, Material de isolamento, Composto mineral

Adequado para tipo de máquina

Serras circulares de bancada e de formato