Disco de corte diamantado ELECTROCUT
Disco de corte diamantado ZEBRA, mármore
DISCO ZEBRA MARMORE ELECTROCUT 115MM
Art.
0666140115
EAN 4058794220384
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
Disco de corte de diamante para mármore
Disco de corte com diamante eletrodepositado
Disco de 115 mm com 9 segmentos e disco de 230 mm 18 segmentos
Flange acoplada ao centro do disco
Permite um corte de grande precisão e sem vibração (versão 230 mm)
Reforço lateral e periférico de diamante
Melhor acabamento no corte
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Ideal para corte de pedra mármore com solicitação de menor peso e esforço na ferramenta de corte.
Diâmetro (Ø) | 115 mm |
Furação | 22,2 mm |
Número de segmentos | 9 UNID |
Ligação do segmento | Galvanizado |
Velocidade máx. de rotação | 13300 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |