Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte diamantado Granito

Disco de corte diamantado para granito
DISCO DIAMANTE G-BLADE EVO 2.6 D.230MM

Art. 0668720231
EAN 4050641574176

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte diamantado Granito

Art. 0668720231
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
Permite cortes rentes

Segmentos soldados a laser


  • Permite um corte intensivo a seco

Flange inclinado


  • Permite cortes rentes sem obstrução do eixo e da porca de fixação

Segmentos serrilhados


  • Aumenta a velocidade de corte

Em conformidade com a norma EN 13236 da OSA (Organização para a segurança das ferramentas abrasivas)

Não utilize para rebarbar ou apenas para cortar aços


Não aplique pressão durante a utilização; o peso da máquina é suficiente

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

O flange inclinado permite cortes rentes, utilizados especialmente ao cortar granito


Recomendado para o corte de granito, betão, betão armado, lajes de pavimento interligadas, lajes de gravilha limpas, tijolo de escória granulada e tijolos


Possibilidade de corte ocasional em mármore (espessura máxima: 2 cm)

Diâmetro (Ø)

230 mm

Furação

22,23 mm

Altura do segmento

12 mm

Espessura do segmento

2,6 mm

Número de segmentos

16 UNID

Ligação do segmento

Laser