Disco de corte diamantado Macroblade
Disco de corte diamantado Macroblade
DISCO ZEBRA MACROBLADE 2.2 D.115MM
Art. 0666110115
EAN 4024835007696
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Disco altamente profissional de segmentos soldados a laser e com furos no centro para uma melhor refrigeração.
Segmentos com maior espessura
Evitam o contacto do centro do disco com a superfície de suporte.
Corte sem interrupções
O centro, permanecendo a uma temperatura baixa, confere ao disco uma estabilidade na rotação.
Facilidade de corte e maior durabilidade
Devido à elevada percentagem de diamantes.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Corte de betão, granito, barro cozido, pedra e outros materiais.
Diâmetro (Ø) | 115 mm |
Furação | 22,2 mm |
Altura do segmento | 10 mm |
Espessura do segmento | 2,2 mm |
Número de segmentos | 8 UNID |
Ligação do segmento | Laser |
Velocidade máx. de rotação | 13300 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |