Disco de corte diamantado Macroblade
DISCO ZEBRA MACROBLADE 3.0 D.125MM
Art. 0666110125
EAN 4024835007702
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Segmentos com maior espessura
Evitam o contacto do centro do disco com a superfície de suporte.
Corte sem interrupções
O centro, permanecendo a uma temperatura baixa, confere ao disco uma estabilidade na rotação.
Facilidade de corte e maior durabilidade
Devido à elevada percentagem de diamantes.
Fichas Técnicas(X)
Corte de argamassa de cimento, betão, betão armado, abobadilhas de cimento e de barro, pavimentos espessurados de cimento, alvenarias de tijolo e cimento, tijolo refratário, bloco de cimento, telha de cimento, ardósia, travertino, basalto, marmorite, pedra calcária, fibrocimento, telha de cimento e barro.
Diâmetro (Ø) | 125 mm |
Furação | 22,2 mm |
Altura do segmento | 10 mm |
Espessura do segmento | 2,2 mm |
Número de segmentos | 10 UNID |
Ligação do segmento | Laser |
Velocidade máx. de rotação | 12200 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |