Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte diamantado Macroblade

Disco de corte diamantado Macroblade
DISCO ZEBRA MACROBLADE 3.2 D. 350MM

Art. 0666110350
EAN 4024835007788

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte diamantado Macroblade

Art. 0666110350

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Disco altamente profissional de segmentos soldados a laser e com furos no centro para uma melhor refrigeração.

Segmentos com maior espessura


Evitam o contacto do centro do disco com a superfície de suporte.



Corte sem interrupções


O centro, permanecendo a uma temperatura baixa, confere ao disco uma estabilidade na rotação.



Facilidade de corte e maior durabilidade


Devido à elevada percentagem de diamantes.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Corte de betão, granito, barro cozido, pedra e outros materiais.

Diâmetro (Ø)

350 mm

Furação

25,4 mm

Altura do segmento

12 mm

Espessura do segmento

3,2 mm

Número de segmentos

24 UNID

Ligação do segmento

Laser

Velocidade máx. de rotação

4400 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica