Disco de corte diamantado RÁPIDO
DISCO CORTE TELHA 180 MM HARDCUT
Art. 0668000180
EAN 4045989898596
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Corte a seco com máquinas manuais
- Lâmina de diamante sinterizada diretamente no núcleo
- Núcleo em aço endurecido, reforçado e mais espesso
- Furos de ventilação e microcortes a laser
- Corte preciso, sem vibrações, estabilidade perfeita, maior refrigeração do disco
Saúde e segurança e saúde
Devem ser utilizadas rebarbadoras angulares com proteções de segurança. Embora a ferramenta seja muito segura, utilize equipamento de proteção pessoal quando a utilizar
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro (Ø) | 180 mm |
Furação | 22,23 mm |
Altura do segmento | 7 mm |
Espessura do segmento | 2,3 mm |
Ligação do segmento | Sinterizado |
Velocidade circunferencial máx. | 100 m/s |
Norma EN | 13236 |