Disco de corte diamantado, Speed, corte molhado para azulejos
Disco de corte diamantado Speed para corte molhado
DISCO DIAMANTADO SPEED P/CERAMICA

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Corte extremamente fino e preciso
Graças à mistura de segmentos de diamantes de grão fino numa ligação especial.
Características de corte melhoradas
Aberturas de expansão especialmente moldadas com espaço para expansão, bem como interrupção mínima da lâmina principal.
Protege o motor da serra de bancada
Menor resistência no material devido ao segmento extremamente fino.
Reduz oscilações
O disco também é estabilizado com reforço sistemático à volta da flange.
Utilização flexível em máquinas com encaixe de 25,4 e 30 mm
Se necessário, o anel de redução incorporado de fábrica pode ser simplesmente removido para aumentar o furo de encaixe para 30 mm.
Fichas Técnicas(X)
Especialmente concebido para azulejos, grés e materiais comparáveis.
Para utilização em serras estacionárias e serras de mesa para corte molhado.
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de corte (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Qualidade do corte (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Diâmetro (Ø) | 250 mm |
Furação | 30 mm |
Diâmetro interno do anel de redução | 25,4 mm |
Altura do segmento | 9 mm |
Espessura do segmento | 1,4 mm |
Ligação do segmento | Sinterizado |
Velocidade máx. de rotação | 6150 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |