Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte diamantado Super fine EVO

DISCO ZEBRA SUPERFINE EVO 1.2 D.115MM

Art. 0668115712

EAN 4058794764758

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte diamantado Super fine EVO

Art. 0668115712
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
Disco de corte diamantado para corte a seco, para cortes de precisão com materiais muito duros.
  • Disco de corte diamantado especialmente desenvolvido para o corte de materiais duros.

  • Elevado desempenho de corte graças à elevada qualidade do diamante.

  • Espessura de corte de 1,2 mm, especialmente concebida para corte de precisão.

  • Menor formação de pó.

  • Carga reduzida na máquina.

  • Ideal para cerâmica e porcelana

  • Desempenho de corte otimizado.

  • Núcleo da lâmina endurecido, tensionado e equilibrado para garantir um corte preciso, mesmo nas aplicações mais exigentes.

  • Aprovação de segurança da OSA.


Vantagens


  • Acabamento excecional.

  • Corte fino e preciso sem fragmentação.

  • Menos vibração graças à extremidade de corte fechada.

  • Maior conforto durante a utilização.

  • Velocidade de corte elevada em comparação com discos convencionais.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Grés, azulejos, azulejos vidrados, azulejos cerâmicos, argamassa, travertino, granito, tijolos refratários, pedra natural dura, xisto, cerâmica, ferrogrês, etc.

Instruções

Sugestões para utilização correta do disco de diamante:


  • Respeite as informações da etiqueta (rotações máximas), as restrições de utilização e as instruções de segurança

  • Trabalhe sem aplicar pressão — o peso da máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.

  • A seta de direção no disco deve corresponder à direção de rotação da máquina.

  • Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos — risco de lesão!

  • Durante o trabalho (especialmente ao trabalhar com pedra e pedra dura), é essencial interromper o corte e deixar o disco trabalhar em vazio durante alguns segundos para que possa arrefecer e obter um melhor resultado.

  • Estas sugestões simples prolongam a vida útil do disco.

Diâmetro (Ø)

115 mm

Furação

22,23 mm

Altura do segmento

5 mm

Espessura do segmento

1,2 mm

Ligação do segmento

Sinterizado

Velocidade máx. de rotação

13300 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s

Norma EN

13236