Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte diamantado TURBOFAST

Disco de corte diamantado Turbofast
DISCO DIAMANTADO TURBOFAST 115 MM

Art. 0666131115

EAN 4046777355772

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte diamantado TURBOFAST

Art. 0666131115

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Disco profissional com segmento contínuo, soldado a laser e com furos no centro para uma melhor refrigeração

Segmentos com maior espessura


Evitam o contacto do centro do disco com a superfície de suporte



Centro perfurado


Confere uma excelnte refrigeração durante o corte



Flange central reforçada


Evita vibrações no corte



Corte ultra rápido


Aumento da produtividade de trabalho

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Indicado para corte de telha, tijolo, betão, pedra e outros materiais

Diâmetro (Ø)

115 mm

Furação

22,2 mm

Altura do segmento

10 mm

Espessura do segmento

2,5 mm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica