Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte diamantado a água para pedra NTS 125 / 400 mm

Disco corte diamantado para aparelho corte, húmido
DISCO CORTE DIAMANTE (NTS 125) D400MM

Art. 0668122400
EAN 4045989797264

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte diamantado a água para pedra NTS 125 / 400 mm

Art. 0668122400
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
Disco soldado a laser para corte molhado
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diâmetro (Ø)

400 mm

Furação

25,4 mm

Altura do segmento

10 mm

Espessura do segmento

3,5 mm

Número de segmentos

28 UNID

Ligação do segmento

Laser

Velocidade máx. de rotação

3800 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s