Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte diamantado, fresa de juntas

Disco de corte diamantado p/ máquina de ranhuras
DISCO DIAMANTE ABERTURA JUNTAS D.180MM

Art. 0666100180
EAN 4038898844532

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte diamantado, fresa de juntas

Art. 0666100180
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
For releasing and removing fitted construction elements such as windows and doors

Para soltar e remover elementos de construção instalados, tais como janelas e portas

Aviso
  • Os discos de corte diamantado ficam rombos a rotações por minuto excessivamente elevadas e desgastam-se muito rapidamente a velocidades de superfície periférica insuficientes

  • Se deixar de ser fácil cortar (indicado pela criação de muitas faíscas), volte a afiar o disco em material abrasivo, por ex. grés, com vários cortes

  • Corte secções transversais de peças grandes em várias secções (corte oscilante)

  • Trabalhe sem aplicar pressão – o peso da máquina é suficiente. Uma maior pressão provoca um maior desgaste.

  • Os discos de corte diamantado destinam-se a cortes retos. Os cortes curvos deformam a lâmina e resultam em fissuras e rasgos nos segmentos – risco de lesão!

  • Apesar do nível de segurança proporcionado pela ferramenta, use sempre óculos e vestuário de proteção durante o trabalho

  • Respeite as informações da etiqueta (rotações por minuto máx.), as restrições de uso e as instruções de segurança

  • A direção da seta do disco deve corresponder à direção de rotação da máquina

  • Não deve ser utilizada para fresagem lateral

  • Use o capuz de proteção adequado

  • A fixação deve ser apenas realizada por um especialista com formação (não use de força, use flanges de fixação limpas do mesmo tamanho, efetue um teste primeiro)

  • Se as ferramentas de fresagem forem fixadas ou usadas de forma incorreta ou se estiverem danificadas, representam um perigo e podem causar ferimentos graves
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaçãoPara fresas de juntas

Diâmetro (Ø)

180 mm

Furação

22,23 mm

Altura do segmento

9 mm

Espessura do segmento

1,9 mm

Número de segmentos

10 UNID

Ligação do segmento

HPS

Velocidade máx. de rotação

8500 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s