Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte diamantado para azulejos

Disco de corte diamantado TG 12-A
DISCO DIAMANTE CORTE AZULEIJO D.76MM

Art. 0668410076
EAN 4058794659986

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte diamantado para azulejos

Art. 0668410076
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
Disco de corte diamantado resistente e económico para trabalhos leves em azulejos em combinação com a ferramenta de corte a bateria 12-A.

Muito económico


  • O disco Würth para azulejos é um compromisso ideal entre função e economia


Para corte a seco



Qualidade de corte otimizada


  • Extremidade fechada e estrutura de segmento fino para um corte limpo


Aplicação extremamente fiável


  • Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 13236 e da OSA (Organização para a segurança das ferramentas abrasivas)


Materiais a serem processados


  • Azulejos, azulejos cotto, grés, azulejos vidrados, clínquer duro e macio, tijolos de barro, mármore, granito duro e macio
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Versatilidade (sistema de pontos)

1 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Velocidade de corte (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Qualidade do corte (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Diâmetro (Ø)

76 mm

Furação

10,0 mm

Altura do segmento

6,5 mm

Espessura do segmento

1,4 mm

Número de segmentos

1 UNID

Ligação do segmento

Sinterizado

Velocidade máx. de rotação

20100 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s

Norma EN

13236