Disco de corte diamantado para cerâmica e grés
Disco corte diamant p/ corte húm p/ cerâmica/grés
DISCO CORTE DIAMANTE NTS 70/200MM
Art.
0668265200
EAN 4045989030804
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
Corte húmido
- Lâmina de diamante sinterizada diretamente no núcleo continuamente suave
- Excelente acabamento de corte
- Disco específico para cortar cerâmica, grés, terracota e azulejos de monocozedura e cerâmica de revestimento
Aviso
Segurança e saúde ocupacional
Devem ser utilizadas rebarbadoras com proteções de segurança. Embora a ferramenta seja muito segura, utilize equipamento de proteção pessoal quando a utilizar
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Disco de corte específico para o corte de cerâmica, grés, terracota e azulejos de monocozedura e cerâmica de revestimento
Diâmetro (Ø) | 200 mm |
Furação | 25,4 mm |
Diâmetro interno do anel de redução | 30 mm |
Altura do segmento | 8 mm |
Espessura do segmento | 1,7 mm |
Velocidade máx. de rotação | 4500 rpm |