Disco de corte diamantado universal para estaleiros de obras
Disco de corte diamantado universal para estaleiro de obra
DISCO DIAMANTADO MULTIBLADE D180MM
Art.
0668000181
EAN 4056807926575
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Disco de alta qualidade para utilização em estaleiros de obras com materiais variados
- Segmentos de ventoinha para uma melhor dissipação de calor e remoção de pó em comparação com segmentos convencionais
- Maior desempenho de corte
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para fresadora de abrir roços
Betão antigo, betão, tijolo clínquer, Poroton, betão abrasivo, tijolo sílico-calcário
Diâmetro (Ø) | 180 mm |
Furação | 22,23 mm |
Altura do segmento | 10 mm |
Espessura do segmento | 2,8 mm |
Número de segmentos | 14 UNID |
Ligação do segmento | Sinterizado |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |