Disco de corte especial Para metais não ferrosos
Disco de corte especial
DISCO EMPASTILHADO 250X3,2X30MM Z.80 POS
Art. 0611025802
EAN 4011231501132
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Forma dos dentes
Dente trapezoidal/dente plano (TT/FT).
Máquina
Para serras de mesa, serras de painéis e serras de esquadria e combinadas
Materiais de trabalho
Perfis e materiais sólidos em alumínio e outras ligas não ferrosas, resina acrílica e Pertinax
Design
Ângulo de corte positivo para um processamento mais fácil. Ângulo de corte negativo, especialmente adequado para perfis em alumínio de espessura fina. Devido ao formato negativo do dente o material não encrava na serra e oferece pouca resistência, sendo assim mais fácil a sua utilização manual.
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro x largura de corte da lâmina/espessura da lâmina principal x orifício para broca | 250 x 3,2 / 2,5 x 30 mm |
Número de dentes | 80 UNID |
Forma dos dentes | Dente trapézio/dente plano |
Geometria dos dentes | Positivo |
Material a ser tratado | Alumínio, Metal não ferroso, Resina acrílica, Pertinax |
Furos laterais | Combi (2/10/60 - 2/11/63 - 2/12/64) |
Velocidade máx. de rotação | 7600 rpm |
Adequado para tipo de máquina | Serras circulares de bancada e de formato |