Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte para aço e aço inox

Disco de corte para aço e aço inox
DISCO CORTE WURTH SLIM D.230X2.0MM

Art. 0669402302
EAN 4050641000231

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte para aço e aço inox

Art. 0669402302

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Disco fino e versátil com excelente capacidade de corte e boa durabilidade
  • Adequado para corte de aço e aço inox e para trabalhos de corte ligeiro em ferro fundido

  • Sem ferro, cloro e enxofre (≥ 0,1%)

  • Corte rápido e preciso, produção mínima de calor e ruído

  • Formação mínima de rebarbas e faíscas durante o corte
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para cortar uma espessura fina a média de chapas, perfis, perfis de caixa, etc.

Versatilidade (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Capacidade de corte (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Manuseamento/facilidade de utilização (sistema de ponto)

2 de 4 pontos

Qualidade do corte (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Diâmetro

230 mm

Espessura

2 mm

Furação

22,23 mm

Design

Plano

Velocidade máx. de rotação

6600 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s