Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte para aço inox

Disco de corte para aço inox Red Line
DISCO DE CORTE INOX D180X1,8MM
REDSTRIPE

Art. 0669230181
EAN 4053479368375

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte para aço inox

Art. 0669230181

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Disco de corte robusto com elevados valores de desempenho.
  • Excelente capacidade de corte com uma longa vida útil

  • Elevada resistência à rutura

  • Sem ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)

  • Em conformidade com os requisitos de segurança máxima dispostos na norma europeia EN 12413
  • Norma europeia EN 12413
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Utilizado para cortar materiais sólidos, tubos, perfis e chapas de aço inox.

Diâmetro

180 mm

Espessura

1.8 mm

Furação

22.23 mm

Design

Plano

Velocidade máx. de rotação

8500 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s