Disco de corte para aço inox
Disco de corte para aço inox Red Line
DISCO DE CORTE RED LINE INOX D.125,1MM
REDSTRIPE
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
Disco de corte robusto com elevados valores de desempenho.
- Excelente capacidade de corte com uma longa vida útil
- Elevada resistência à rutura
- Sem ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1%)
- Em conformidade com os requisitos de segurança máxima dispostos na norma europeia EN 12413
- Norma europeia EN 12413
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Utilizado para cortar materiais sólidos, tubos, perfis e chapas de aço inox.
Diâmetro | 125 mm |
Espessura | 1 mm |
Furação | 22,23 mm |
Design | Plano |
Velocidade máx. de rotação | 12250 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |