Disco de corte Speed Para aço inox
Disco de corte p/aço inox Speed plus
DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.100X1,0MM
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
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
- Corte muito rápido
- Extremamente fino para cortes precisos e quase sem rebarbas (superfícies de corte muito limpas e frias)
- Muito fácil de utilizar e garante um trabalho e um manuseamento intuitivos
- Excelente resistência à quebra
Aviso
- Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C
- Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado
- Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte
- Utilize apenas discos não danificados
- Não encrave/incline os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!
- Garanta uma pressão de contacto adequada
- Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina
- Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
- Adequado para KWU Classe II (por exemplo, construção de condutas e reatores)
- Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e da OSA (Organização para a segurança das ferramentas abrasivas)
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Adequado para aço e especialmente para aço inox
- Particularmente eficaz no corte de tubos e perfis de espessura fina, chapas de metal finas, painéis de carroçaria, etc.
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Capacidade de corte (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Manuseamento/facilidade de utilização (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade do corte (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Diâmetro | 100 mm |
Espessura | 1 mm |
Furação | 10 mm |
Design | Plano |
Velocidade máx. de rotação | 15300 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!