Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte Speed Para aço inox

Disco de corte p/aço inox Speed plus
DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.125X0,8MM
ZEBRA

Art. 0664131248
EAN 4038898818960

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte Speed Para aço inox

Art. 0664131248
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
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
  • Corte muito rápido

  • Extremamente fino para cortes precisos e quase sem rebarbas (superfícies de corte muito limpas e frias)

  • Muito fácil de utilizar e garante um trabalho e um manuseamento intuitivos

  • Excelente resistência à quebra
Aviso
  • Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado

  • Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte

  • Utilize apenas discos não danificados

  • Não encrave/incline os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!

  • Garanta uma pressão de contacto adequada

  • Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina

  • Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
  • Adequado para KWU Classe II (por exemplo, construção de condutas e reatores)

  • Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e da OSA (Organização para a segurança das ferramentas abrasivas)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Adequado para aço e especialmente para aço inox

  • Particularmente eficaz no corte de tubos e perfis de espessura fina, chapas de metal finas, painéis de carroçaria, etc.

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Capacidade de corte (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Manuseamento/facilidade de utilização (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Qualidade do corte (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Diâmetro

125 mm

Espessura

0,8 mm

Furação

22,23 mm

Design

Curvo

Velocidade máx. de rotação

12250 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rebarbadora angular EWS 12-125 SOLID

REBARBADORA EWS 12-125 SOLID

MASTER
Rebarbadora angular prática e potente, de 1200 W, com punho antivibração para progressão rápida do trabalho e vida útil longa. Ideal para trabalho contínuo intenso de desbaste e corte
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
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

CEPHEUS
Óculos de proteção leves e de adaptação fácil