Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte Speed Para aço inox

Disco de corte p/aço inox Speed plus
DISCO CORTE SPEED INOX D.125X1.6MM

Art. 0664131251

EAN 4038898434597

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte Speed Para aço inox

Art. 0664131251
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
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
  • Corte muito rápido

  • Extremamente fino para cortes precisos e quase sem rebarbas (superfícies de corte muito limpas e frias)

  • Muito fácil de utilizar e garante um trabalho e um manuseamento intuitivos

  • Excelente resistência à quebra
Aviso
  • Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado

  • Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte

  • Utilize apenas discos não danificados

  • Não encrave/incline os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!

  • Garanta uma pressão de contacto adequada

  • Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina

  • Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
  • Adequado para KWU Classe II (por exemplo, construção de condutas e reatores)

  • Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e da OSA (Organização para a segurança das ferramentas abrasivas)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Adequado para aço e especialmente para aço inox

  • Particularmente eficaz no corte de tubos e perfis de espessura fina, chapas de metal finas, painéis de carroçaria, etc.

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Capacidade de corte (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Manuseamento/facilidade de utilização (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Qualidade do corte (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Diâmetro x espessura

125 x 1,6 mm

Furação

22,23 mm

Design

Plano

Velocidade máx. de rotação

12250 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s

Material a ser tratado

Aço inox

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Rebarbadora angular a bateria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

REBARBADORA AWS 18-125-P COMPACT

Rebarbadora angular a bateria, compacta, potente e sem escovas para trabalhos médios de desbaste e corte
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
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

Óculos de proteção leves e de adaptação fácil