Disco de corte para aço inox, Speed plus
DISCO CORTE SPEED PLUS INOX D.180X1,6MM
ZEBRA
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adequado para KWU Classe II (por exemplo, construção de condutas e reatores)
Em conformidade com os requisitos de segurança máxima dispostos na norma europeia EN 12413.
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Chapas de aço inox, aços inox sem liga, ligas de aço e de alta liga, aços resistentes à corrosão e a ácido, aços de crómio-níquel
Corte de tubos, condutas de ventilação, chapas de metal (ex.: recipientes, construções em chapa de metal), tubagens, hastes, reforços de aço, perfis e calhas (no setor da canalização), calhas de cabos e condutas para cabos, cabos de alta tensão, cabos de aço, materiais compostos, plásticos, etc.
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Capacidade de corte (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Manuseamento/facilidade de utilização (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade do corte (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Diâmetro | 180 mm |
Espessura | 1,6 mm |
Furo | 22,23 mm |
Versão | Reto |
Velocidade máx. de rotação | 8500 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!