Disco de corte SPEED para aço inox
DISCO CORTE SPEED INOX D.230X1,9MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Maior rapidez e eficácia graças aos tempos de corte muito reduzidos
- Muito fino para cortes precisos e praticamente sem rebarbas
- O design muito fino também assegura superfícies cortadas muito limpas e frias
- Elevada proteção contra rutura
- O baixo esforço necessário garante trabalho confortável e suave para o utilizador e para a máquina
- Qualidade ZEBRA para exigências particularmente elevadas
- Armazene num local seco, a uma temperatura ambiente de 20 °C
- Utilize sempre vestuário de proteção adequado durante o trabalho
- Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte
- Utilize apenas discos não danificados
- Não prenda/incline os discos durante o corte. Maior risco de rutura!
- Garantir a pressão de contacto correta
- Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina
- Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
- Para KWU Classe II (ex.: construção de tubagens e reatores)
- Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e homologação OSA (Organização para a segurança de abrasivos)
Fichas Técnicas(X)
- Adequado para aço, especialmente para aço inox
- Particularmente eficaz no corte de tubos e perfis de espessura fina, chapas de metal finas, painéis de carroçaria, etc.
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Capacidade de corte (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Manuseamento/facilidade de utilização (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade do corte (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Diâmetro x espessura | 230 x 1,9 mm |
Furação | 22,23 mm |
Design | Plano |
Velocidade máx. de rotação | 6600 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |
Material a ser tratado | Aço inox |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!