Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de corte Speed Para aço inox

Disco de corte p/aço inox Speed plus
DISCO CORTE SPEED INOX D.230X2,5MM

Art. 0664132302

EAN 4038898435204

Entre na sua conta para ver preços
Disco de corte Speed Para aço inox

Art. 0664132302
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
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
  • Corte muito rápido

  • Extremamente fino para cortes precisos e quase sem rebarbas (superfícies de corte muito limpas e frias)

  • Muito fácil de utilizar e garante um trabalho e um manuseamento intuitivos

  • Excelente resistência à quebra
Aviso
  • Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado

  • Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte

  • Utilize apenas discos não danificados

  • Não encrave/incline os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!

  • Garanta uma pressão de contacto adequada

  • Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina

  • Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
  • Adequado para KWU Classe II (por exemplo, construção de condutas e reatores)

  • Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e da OSA (Organização para a segurança das ferramentas abrasivas)
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • Adequado para aço e especialmente para aço inox

  • Particularmente eficaz no corte de tubos e perfis de espessura fina, chapas de metal finas, painéis de carroçaria, etc.

Versatilidade (sistema de pontos)

2 de 4 pontos

Duração (sistema de pontos)

3 de 4 pontos

Capacidade de corte (sistema de ponto)

4 de 4 pontos

Manuseamento/facilidade de utilização (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Qualidade do corte (sistema de ponto)

3 de 4 pontos

Diâmetro x espessura

230 x 2,5 mm

Furação

22,23 mm

Design

Plano

Velocidade máx. de rotação

6600 rpm

Velocidade circunferencial máx.

80 m/s

Material a ser tratado

Aço inox

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óculos de proteção CEPHEUS®

OCULOS PROTECCAO CEPHEUS CLAROS

Óculos de proteção leves e de adaptação fácil
x 1 Un.
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.