Disco de lã abrasiva em nylon grosso Longlife
Disco lã abrasiva nylon cerâmico c/mandril interc.
DISCO ABRASIVO DE NYLON CERAMICO D.150MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Nível muito elevado de remoção de material, longa vida útil
O grão cerâmico abrasivo confere a este disco de limpeza uma taxa muito elevada de remoção de material.
Os discos de limpeza não mancham nem obstruem
O aglomerante de resina sintética melhorada e a estrutura de lã aberta impedem o disco de manchar a superfície. Isto significa que o disco não obstrui ao lixar revestimentos, colas ou metais macios.
- Apenas para utilização com mandris de fixação e flanges de suporte adequados
- Diâmetro da flange > metade do diâmetro do disco
- Respeite as rpm máximas
Fichas Técnicas(X)
- Para utilização em berbequins elétricos, rebarbadoras planas e veios flexíveis
- Limpeza e acabamento de cordões de soldadura, superfícies metálicas e plástico.
- Limpeza de chassis e outra carroçaria, limpeza de pedra/granito em viaturas. Também é adequado para desbaste.
- Remoção de pintura de têmpera, resíduos de soldadura, ferrugem, corrosão, camadas de sujidade e óxido, revestimentos, tintas e pinturas, revestimentos escovados, resinas sintéticas, colas, resíduos de juntas, resíduos de cimento e betão.
- Materiais a processar: Aço, aço inox, alumínio, ferro fundido, fibra de vidro e materiais compostos
Diâmetro x largura x orifício para broca | 150 x 13 x 12 mm |
Velocidade mín./máx. de rotação recomendada | 3600-5500 rpm |
Velocidade máx. de rotação | 5500 rpm |
Cor | Vermelho, Vermelho escuro |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!