Disco de lã abrasiva em nylon grosso Longlife com placa de pano
Disco lã abrasiva nylon, placa de pano de cerâmica
DISCO ABRASIVO DE VELO CERAMICO D.125MM
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
Limpeza extremamente rápida e vida útil máxima ao remover cordões de soldadura, escória, corrosão e revestimentos.
Nível muito elevado de remoção de material, longa vida útil
O grão cerâmico abrasivo confere a este disco de limpeza uma taxa muito elevada de remoção de material.
Os discos de limpeza não mancham nem obstruem
O aglomerante de resina sintética melhorada e a estrutura de lã aberta impedem o disco de manchar a superfície. Isto significa que o disco não obstrui ao lixar revestimentos, colas ou metais macios.
Aviso
Respeite as rpm máximas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Limpeza e acabamento de cordões de soldadura, superfícies metálicas e plástico.
- Limpeza de chassis e outra carroçaria, limpeza de pedra/granito em viaturas. Também é adequado para desbaste.
- Remoção de pintura de têmpera, resíduos de soldadura, ferrugem, corrosão, camadas de sujidade e óxido, revestimentos, tintas e pinturas, revestimentos escovados, resinas sintéticas, colas, resíduos de juntas, resíduos de cimento e betão.
- Materiais a processar: Aço, aço inox, alumínio, ferro fundido, fibra de vidro e materiais compostos
Diâmetro (Ø) | 125 mm |
Furação | 22,23 mm |
Cor | Vermelho, Vermelho escuro |
Tipo de grão | Muito grosseiro |
Velocidade máx. de rotação | 11000 rpm |